Beli pompa submersible 0.5 hp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Franklin Elektric Pompa CelupDeskripsi:Franklin Elektric memiliki range produk Submersible Pump/Pompa Celup yang lengkap dengan kapasits dari 0.5 - 2 HP dan kapasitas aliran 18 - 70 L/min kuat, komponen tahan lama biasa digunakan untuk gedung, konstruksi, jalan, dan industriatribut:
- Pipe Diameter (inch): 4
- Shimizu Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini merupakan pompa rendam khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 0.25 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Pompa 2 inch, Body Full Stainless Steel Murni SUS 304, Big Clearance (Tahan Macet) , Kabel NYYHY Khusus Pompa Rendam, Panjang Kabel 30 meter, Instalasi Pipa Output 3/4 inch, Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik.SPG07-226K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG07-226K BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector.atribut:
- Cabel Length (m): 30
- Capacity (L/minute): 6 | 10 | 16
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri ADeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirWaste Water Submersible Pump dengan spesifikasi ukuran Power 0.4-2.2 kW adalah pompa dari brand HCP untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Shimizu Pompa Celup Seri SPDeskripsi:Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini merupakan pompa satelit khusus untuk sumur dalam dilengkapi dengan tenaga motor 1.00 HP. Kelebihan Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT dengan tipe pompa sumur dalam yang lain adalah memiliki Body Full Stainless Steel Murni 304, Big Clearance (Tahan Macet), Gulungan Motor 100% Kawat Tembaga & Hemat Listrik. Pompa SPG20-327K BIT ini sangat cocok untuk rumah atau gedung dengan sumur dalam dan daerah yang kering. Submersible Deep Well Pump SPG20-327 BIT ini juga dilengkapi dengan Overload Protector. Shimizu memberikan Garansi Motor 1 Tahun khusus untuk Submersible Deep Well Pump SPG20-3/3K series. Kami memiliki Service Center & Authorized Service Center yang tersebar luas di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat jika ingin memperbaiki pompa airnya.atribut:
- Power (kW): 1.1
- Power (HP): 1.5
- Outlet Diameter (inch): 1
- Insulation: Class B
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Pump Body: Stainless Steel
- Phase: Single
- Grundfos Pompa Celup Seri SQDeskripsi:Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahanatribut:
- Main Frequency (Hz): 50
- Power Factor : 1
- Rated Speed (rpm): 10700
- Rated Voltage (V): 1x200-240
- TSURUMI PUMP Pompa CelupDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- PNS Pompa Satelitatribut:
- Power (W): 220-240
- Control Box: Include
- York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 2inciatribut:
- Voltage (V): 160-240
- Pipe Diameter (inch): 0.75
- York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inciatribut:
- Voltage (V): 160-240
- Pipe Diameter (inch): 1
- HCP Pompa Celup Air Kotor Seri FDeskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- DEA Pompa Satelit dengan Kabel 40matribut:
- Power (W): 370
- Casing Pipe (inch): 3
- Water Discharge (L/hour): 3000
- Pipe Out (inch): 1
- Cable Length (m): 40
- Maximum Head (m): 43
- DEA Pompa Satelit dengan Kabel 30matribut:
- Casing Pipe (inch): 2
- Water Discharge (L/hour): 960
- Pipe Out (inch): 3/4
- Cable Length (m): 30
- Baleno Pompa Celup Sumur DalamDeskripsi:Aplikasi : - Rumah Tangga. - Semi Industri. - Sistem Persediaan Air. - Irigasi Pertanian.atribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Phase: 1
- Speed (rpm): 2850
- Output Diameter (inch): 1
- Capacity (L/minute): 5|25|45
- DEA Pompa Satelit dengan Kabel 50matribut:
- Casing Pipe (inch): 3
- Water Discharge (L/hour): 3600
- Pipe Out (inch): 1
- Cable Length (m): 50
- Maximum Head (m): 62
- DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)atribut:
- Temperature (°C): 35
Daftar Harga pompa submersible 0.5 hp Terbaru September 2025
Franklin Elektric Pompa Celup | Rp3.099.900 |
Shimizu Pompa Celup Sumur Dalam | Rp2.399.900 |
HCP Pompa Celup Air Kotor Seri A | Rp5.399.900 |
Shimizu Pompa Celup Seri SP | Rp3.199.900 |
HCP Pompa Celup Air Kotor Seri AL | Rp15.999.900 |
DEA Pompa Satelit | Rp1.399.900 |
Grundfos Pompa Celup Seri SQ | Rp14.999.900 |
TSURUMI PUMP Pompa Celup | Rp3.899.900 |
HCP Pompa Celup Ejector | Rp9.899.900 |
PNS Pompa Satelit | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)